- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- bolle ゴーグルのおすすめ人気ランキング
bolle ゴーグルのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新100件の「bolle ゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「めがね用保護メガネ」、「目 保護 ゴーグル」、「メガネ ずれ 防止」などの商品も取り扱っております。
bolleTACTICAL ゴーグル
アメリカSWATで採用されているゴーグルです。
大きなレンズは視界が広く、眼鏡の上からも着用できます。
二重サーマル構造のフレームです。
形状ゴグル型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工トラスコ品番772-4721質量(g)150レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5(表側1.5厚のダブルレンズ)
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型コーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。
肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。
ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド質量(g)36規格ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR加工防傷・防曇テンプル色ブルー/ブラック紫外線遮断率(%)99.99
用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR質量(g)27加工防曇・防傷テンプル色ブラック/グレーレンズ厚さ(mm)2.1
防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。
ゆがみの少ないワイドビューです。
フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。
眼鏡を着用したままの装着が可能です。
付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。
用途飛来物等からの眼の保護に形状ゴグル型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工トラスコ品番772-4870質量(g)95規格JIS T8147規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
bolleTACTICAL ゴーグル
超軽量のタクティカルゴーグルです。
フレーム本体とレンズに隙間を設け、曇りにくく快適です。
衝撃に強い厚さ2mmのレンズを採用しています。
ヘルメット装着時にもストレスなく着用可能です。
STANAG 2920(軍向け、バリスティックレンズの規格/NATOによる)に合格の非常に強靭なレンズを採用しています。
形状ゴグル型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工トラスコ品番772-4730質量(g)130レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
bolle眼鏡対応ゴーグルストーム(密閉タイプ)
透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。仕様顔あたりソフト:○トラスコ品番373-4973材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)170高さ(mm)75レンズ色クリア適合規格JISフレーム色クリア加工防曇加工:○、防傷加工:○レンズ交換:×紫外線防御率(%)0.999コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング色(バンド)黒白レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999通気孔なし併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
顔に密着するラバーシールガスケットが厳しい環境下でも効果的に目を保護します。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
JIS規格品
傾き調整可能なテンプル
用途メガネ着脱の多い現場に付属品ストラップトラスコ品番161-0126材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)53アズワン品番64-7703-41
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
スポーティデザインのニューモデルです。適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの眼の保護に。仕様ノーズパッドありトラスコ品番137-4203幅(mm)135.5材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート+TPR高さ(mm)38質量(g)26規格AS/NZS規格品(1337)(TRYOPSIJPはJIS規格品)レンズ色クリアフレーム色ブラック加工防曇加工、防傷加工、UVカットコーティングプラチナコーティング(防曇・防傷)テンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.9999
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
bolleRUSH+ カラーバリエーション
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて○
bolleセーフティゴーグル X810
ミリタリーユースで愛され続けているX800のアドバンスモデルです。
日本人にフィットしやすいよう設計されたフレームです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
MIL-PRF-32432規格品、STANAG4296規格品
用途飛来物などからの眼の保護にトラスコ品番137-4211材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)120
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
bolle一眼型保護メガネ シリウムプラス
超軽量で快適な掛け心地です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)21材質フレーム:ポリカーボネート、TPEテンプル色ガンメタフレーム色黒コーティング防曇・防傷加工防曇:○、防傷:○鼻あて○紫外線カット99.99%形状一眼型
bolleSAFETY アイリス
ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
bolleSAFETY サンダー
ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。
テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
用途飛来物等からの眼の保護に形状1眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に機能超軽量、ノーズパッド調整可能材質(レンズ)ポリカーボネート適合1662301JP、1662302A、1662306A、1662318Aトラスコ品番772-5027色ブラック質量(g)20規格ANSI規格品(Z87.1)(1662301JPはJIS規格品)
1個
¥879税込¥967
当日出荷
bolleコンパクトゴーグル コブラTPR
超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。仕様防曇・耐傷性形状ゴーグル型規格AS/NZS規格品レンズ色クリア加工防傷:○調整範囲(mm)ストラップ:15コーティング防曇・防傷テンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
bolleSAFETY ラッシュ
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®;コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷透過率(%)【視感】80~100レンズ色クリア安全規格AS/NZS規格紫外線遮断率(%)99.99形状ゴーグル型材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番7-7553-11
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
1個
¥929税込¥1,022
当日出荷